Carro de servicio Carro de herramientas Assistent ∙ 888 mm x 541 mm x 899 mm

Número de artículo: 167-3S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color RAL RAL 5018
Pieza descrita Artículo completo
Color, turquesa Azul turquesa
Pieza descrita Seitenwände
Material Chapa de acero
Color negro; Color turquesa
Anchura total 888 mm
Profundidad total 541 mm
Altura total 899 mm
Con estantes
Número de estantes 3 ud.
Capacidad de carga estante 50 kg
Con tirador deslizante
Con pared perforada
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de ruedas 4 ud.
Diámetro exterior rueda 100 mm
Material rueda Caucho macizo elástico
Superficie de rodadura sin huella
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Carros de taller
Capacidad de carga máx. 150 kg
Peso 27 kg
Equipado con un surtido de herramientas no
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 167-3S
EAN / GTIN 4000896207206
Número del fabricante 167-3S
Número L L60140 4698
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Flexible y estable para cualquier finalidad
  • Posibilidades de sujeción individuales mediante trama perforada rectangular en las paredes laterales
  • Posibilidades de sujeción laterales para el extenso programa de accesorios HAZET (opcional)
  • Color: azul HAZET / paredes laterales en negro
  • Regulable en 15 alturas (bandeja central)
  • Se pueden solicitar bandejas y esterillas antideslizantes adicionales (2x 180-38)
  • Construcción robusta de chapa de acero, capacidad de carga por bandeja: 50 kg
  • Ruedas grandes con rodamientos de bolas (⌀ 100 mm), 2 ruedas de dirección (1 con detención doble), 2 ruedas de caballete
  • Protección contra hilos: protege los cojinetes de la suciedad y los hilos
  • Desplazamiento fácil incluso con cargas dinámicas elevadas
  • Las ruedas elásticas de color gris, sin huella, permiten un desplazamiento suave
  • Empuñadura robusta montada de forma rígida en el cuerpo
  • Para Safety-Insert-System de HAZET, cubeta bi-color de espuma suave de 2 componentes
  • Capacidad de carga por nivel: 50 kg
  • Capacidad de carga total (dinámica): 150 kg
  • Capacidad de carga total (estática): 150 kg
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 888 mm x 541 mm x 899 mm
  • Peso neto (kg): 27 kg
  • Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3+ (2x)
  • Altura de la superficie de trabajo: 845
  • Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 100 mm)
  • Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 100 mm)

Descargas y documentos

Productos adecuados