• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Servicewagen Assistent ∙ L x B x H: 888 mm x 541 mm x 899 mm

Artikel-Nr.: 167-3S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
RAL Farbton RAL 5018
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Farbton, türkis Türkisblau
beschriebenes Teil Seitenwände
Material Stahlblech
Farbe schwarz; türkis
Breite gesamt 888 mm
Tiefe gesamt 541 mm
Höhe gesamt 899 mm
mit Fachboden ja
Anzahl Fachboden 3 St.
Fachboden Tragfähigkeit 50 kg
mit Schiebegriff ja
mit Lochwand ja
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 100 mm
Material Rad/Rolle Elastik-Vollgummi
Laufbelag spurlos ja
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Werkstattwagen
Tragfähigkeit max. 150 kg
Gewicht 27 kg
mit Werkzeugsortiment bestückt nein
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 167-3S
EAN / GTIN 4000896207206
Herstellernummer 167-3S
L-Nummer L60140 4698
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Flexibel und stabil für alle Zwecke
  • Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Rechteck-Lochraster auf Seitenwänden
  • Seitliche Befestigungsmöglichkeiten für umfangreiches HAZET Zubehör-Programm (optional)
  • Farbe: HAZET blau / Seitenwände Schwarz
  • 15-fach höhenverstellbar (mittlerer Boden)
  • Weiterer Boden und Anti-Rutschmatte (2x 180-38) optional lieferbar
  • Stabile Stahlblech-Konstruktion, Tragkraft pro Boden: 50 kg
  • Große kugelgelagerte Räder (⌀ 100 mm), 2 Lenkrollen (1 x mit Doppelstopp), 2 Bockrollen
  • Fadenschutz – schützt die Lager vor Schmutz und Fäden
  • Einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Stabiler Fahrgriff, fest am Korpus montiert
  • Für HAZET Safety-Insert-System, 2-Komponenten Weichschaum-Einlage
  • Traglast pro Ebene: 50 kg
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 150 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 150 kg
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 888 mm x 541 mm x 899 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 27 kg
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+ (2x)
  • Höhe Arbeitsfläche: 845
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 100 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 100 mm)