{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5018 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Nuanță, turcoaz | Albastru turcoaz | |
| Partea descrisă | Seitenwände | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | negru; Turcoaz | |
| Lăţimea totală | 888 mm | |
| Adâncimea totală | 541 mm | |
| Înălţimea totală | 899 mm | |
| Cu rafturi | ja | |
| Număr de rafturi de depozitare | 3 buc. | |
| Capacitate portantă a raftului de depozitare | 50 kg | |
| Cu mâner de împingere | da | |
| Cu perete perforat | ja | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 100 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv elastic | |
| Strat de rulare fără amprentă | da | |
| Domeniu de utilizare | Dulap mobil pentru scule | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Greutate | 27 kg | |
| Echipat cu o gamă de scule | nein | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 167-3S | |
| EAN / GTIN | 4000896207206 | |
| Număr producător | 167-3S | |
| L-Număr | L60140 4698 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |