• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Standard di riferimento per micrometri per esterni, lunghezza: 50 mm

Codice art.: 167-102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 167-102
EAN / GTIN 4946368026817
Codice del produttore 167-102
Numero-L L40700 102441
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Per impostare il punto di riferimento dei micrometri per esterni

Proprietà:

  • Diametro (D): 6,35 mm
  • Planarità: 0,3 µm
  • Accuratezza: +/-2 µm
  • Dimensioni: 0,06 X 0,027 X 0,027 M
  • Lunghezza (L): 50 mm
  • Superfici di contatto: Lappato con precisione
  • Parallelismo: 2 µm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

In una scatola