Etalon pentru reglarea Micrometrului, lungime: 50mm

Cod articol.: 167-102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 167-102
EAN / GTIN 4946368026817
Număr producător 167-102
L-Număr L40700 102441
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Utilizat pentru reglarea punctului de referință al micrometrelor exterioare

Caracteristică:

  • Diametru (D): 6,35 mm
  • Planeitate: 0,3 µm
  • Precizie: +/-2 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,06 X 0,027 X 0,027 M
  • Lungime (L): 50 mm
  • Suprafețe de măsurare: Lăcuit fin
  • Paralelism: 2 µm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie