Nastavovací měrka pro třmenové mikrometry: 50 mm ocel

Artiklové číslo: 167-102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 167-102
EAN / GTIN 4946368026817
Číslo výrobce 167-102
L-číslo L40700 102441
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Slouží k nastavení referenčního bodu měřicích šroubů držáku

Charakteristika:

  • Průměr (D): 6,35 mm
  • Rovinnost: 0,3 µm
  • Přesnost: +/-2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,06 X 0,027 X 0,027 M
  • Délka (L): 50 mm
  • Měřicí plochy: Jemně lapované
  • Souběžnost: 2 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici