{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5017 | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu segnale | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | blu | |
| Larghezza complessiva | 771 mm | |
| Profondità complessiva | 478 mm | |
| Altezza complessiva | 812 mm | |
| Con cassetti | sì | |
| Larghezza utile cassetti | 480 mm | |
| Profondità utile cassetti | 400 mm | |
| Lunghezza di estrazione (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Portata dei cassetti | 40 kg | |
| Con maniglia | si | |
| Con pannello forato | sì | |
| Larghezza del foro | 10 mm | |
| Altezza foro | 38 mm | |
| Con ripiano | sì | |
| Con protezione antiurto | si | |
| Materiale piano | plastica | |
| Con sponda di contenimento | sì | |
| Tipo di rotella | ruota fissa | |
| Freno di stazionamento, ruota fissa | si | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm; 200 mm | |
| Tipo di prodotto | Carrello portautensili per officina | |
| Portata max. | 1.000 kg | |
| Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile | sì | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 1640739 | |
| EAN / GTIN | 4010886836484 | |
| Codice del produttore | 1640739 | |
| Numero-L | L60160 4933 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |