Værktøjsvogn med 7 skuffer

Art.-nr.: 1640739
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
RAL nuance RAL 5017
Belægning pulverlakeret
Farvetone, blå Signalblå
Materiale stålplade
Farve blå
Totalbredde 771 mm
Samlet dybde 478 mm
Samlet højde 812 mm
Med skuffer ja
Skuffer, nyttebredde 480 mm
Skuffer, nyttedybde 400 mm
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Skuffe, bæreevne 40 kg
Med skubbegreb ja
Med hulvæg ja
Hul-bredde 10 mm
Hul-højde 38 mm
Med hylde ja
Med stødfanger ja
Materiale, plade Kunststof
Med forhøjet kant ja
Rulletype fast hjul
Bremse, der kan låses., fast hjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm; 200 mm
Produkttype Værkstedsvogn
Bæreevne, maks. 1.000 kg
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1640739
EAN/GTIN 4010886836484
Producentnummer 1640739
L-nummer L60160 4933
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Korpus:
Dimensioner: H 812 x B 771 x D 478 mm
Hylde af ABS plast med 3 rum til små dele, 2 hylder til dåser, 8 hylder til skruetrækkere
Skabslomme med perforeret pladeforing (Euro-perforering 10 x 38 mm) og 2 udtagelige skuffer til små dele samt dør på håndtagssiden
Let at manøvrere og styre takket være køre-/styrehåndtag
Forende ende med Euro-perforering 10 x 38 mm til fastgørelse af kroge og værktøj
Sikkerhed gennem hælbeskyttelse og beskyttelse af personer og omgivelser mod slag i kanten
Stahlplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
Skuffer:
Centrallås med cylinderlås
Bredt skuffer (B 480 x D 400 mm) med fuldt udtræk, udtagelige
Sikkerhedssikring pr. skuffe og opbevaringsrum, enhåndsbetjening
Kuglelejede føringsskinner
Kan tilpasses med længde- og tværinddelere (fås også enkeltvis)
Støttekapacitet pr. skuffe 40 kg, nederste sværvægtsskuffe 60 kg (ikke med nr. 2004 1000)
Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
GEDORE heavy-duty chassis:
Total belastningsevne 1000 kg statisk (500 kg dynamisk)
2 GEDORE heavy-duty hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
2 GEDORE letløbende hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremse
GEDORE akseldesign sikrer jævn kørsel, manøvredygtighed og sporbarhed selv ved maksimal belastning: Letløbende, manøvredygtig og retningsstabilitet
Tilbehør:
Længs- (LT) og tværgående (QT) skillevægge af galvaniseret stålplade (fås også enkeltvis)
Optioner:
Optimalt udstyret med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT)
Udviderbart udvides med GEDORE topkister, bagpaneler og værktøjsholdere
Ekstra skuffeversioner på forespørgsel
Speciale farver og versioner på forespørgsel
Levering uden værktøj og tilbehør

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Antal hjul: 4
  • Antal langsgående skillevægge: 3
  • Antal tværdelere: 2
  • Antal skuffer: 7
  • Arbejdshøjde: 985
  • Fast hjuldiameter [2x): 200
  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 750 kg
  • Farve: RAL 5017
  • Samlet bredde [mm]: 875 mm
  • Samlet højde [mm]: 985 mm
  • Samlet længde [mm]: 606 mm
  • Hjuldiameter med bremser (2x): 125
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • RAL-farve: Blå
  • Skuffetype:
    • 5x type 1, h. = 67 mm
    • 1x type 2, h. = 137 mm
    • 1x type 3, h. = 207 mm
  • Statisk bæreevne [kg]: 1000 kg
  • Belastningskapacitet pr. skuffe [kg]: 40 kg
  • Belastningskapacitet for tung skuffe [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ja
  • Individuelt udtrækningsstop: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen