{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5017 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, bleu | Bleu signal | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | bleu | |
| Largeur totale | 771 mm | |
| Profondeur totale | 478 mm | |
| Hauteur totale | 812 mm | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Largeur utile des tiroirs | 480 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 400 mm | |
| Longueur d’extension (partielle/totale) | 100 % | |
| Charge admissible des tiroirs | 40 kg | |
| Avec poignée coulissante | oui | |
| Avec panneau perforé | oui | |
| Largeur de trou | 10 mm | |
| Hauteur de trou | 38 mm | |
| Avec tablette | oui | |
| Avec protection antichocs | oui | |
| Matériau plaque | Plastique | |
| Avec rebord | oui | |
| Type de roulette | roulettes fixes | |
| Frein d’arrêt, roulettes fixes | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm; 200 mm | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Charge admissible max. | 1 000 kg | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 1640739 | |
| EAN / GTIN | 4010886836484 | |
| Réf. fabricant | 1640739 | |
| Article hors catalogue | L60160 4933 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |