Piastra di contorno convessa PolyMILL P2020 R=1,5

Codice art.: 161050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 161050
EAN / GTIN 04255911742037
Codice del produttore 161050
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Raggio R [mm] 1,5, diametro di taglio D [mm] 20, tipo PolyMILL P2020, L P1 [mm] 3,65, L P2 [mm] -, numero di taglienti 6, dimensione PolyMILL P20, angolo di spoglia 6°, rivestimento Tinamatic, substrato FKN, campo di impiego universale ≤54HRC