Plaque profilée convexe PolyMILL P2020 R=1,5

Réf.: 161050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 161050
EAN / GTIN 04255911742037
Réf. fabricant 161050
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Rayon R [mm] 1,5, diamètre de coupe D [mm] 20, type PolyMILL P2020, L P1 [mm] 3,65, L P2 [mm] -, nombre de tranchants 6, taille PolyMILL P20, angle de coupe 6°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC