• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Konturová deska konvexní PolyMILL P2020 R=1,5

Artiklové číslo: 161050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 161050
EAN / GTIN 04255911742037
Číslo výrobce 161050
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Poloměr R [mm] 1,5, průměr břitu D [mm] 20, typ PolyMILL P2020, L P1 [mm] 3,65, L P2 [mm] -, počet břitů 6, velikost PolyMILL P20, úhel břitu 6°, povlak Tinamatic, substrát FKN, oblast použití univerzální ≤54HRC