Rankinis plėstuvas konfigūruojam, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 1mm

Prekės Nr.: 160200 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės ne
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape maks. 1,18 mm
Intervalo konfigūravimas 0,001 mm
Tolerancijos laukas A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Sąsajos padėtis ruošinio pusėje; staklių pusėje
Tvirtinimo tipas kvadratinis laikiklis
Kokybė 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Pjovimo briaunų skersmuo 1 etape min. 0,95 mm
Konfigūruojam. taip
Sukuriama kiaurymė 1 lygis, ISO tolerancijos klasė konfigurierbar
Pjovimo briaunos ilgis 13 mm
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Sukimosi kampas maks. 8 laipsniai
Padalos vertė nelyg.
Trinties įrankio tipas kiaurosioms kiaurymėms
Pavara Rankinis plėstuvas
Įrankio medžiaga HSS
Danga be dangos
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Iškyšos ilgis 19 mm
Darbinės dalies ilgis 17 mm
Bendras ilgis 34 mm
Pjovimo kryptis kairinio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 206 B
Apdirbimo metodas išgręžimas
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis cilindrinis plėstuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 160200 1
EAN / GTIN 4045197926357
Gamintojo numeris 160200 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su kairine spirale 7 − 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/4 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.
Rankiniai plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.