Handruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 1mm

Artikelnummer: 160200 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 206 B
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Inwendige koeling: nee
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 1 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 206 B
Spiraalhoek 7-8 graden
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 0,950 mm - 1,180 mm
Snijlengte Lc 13 mm
Afkoppellengte L1 19 mm
Totale lengte L 34 mm
Aantal snijkanten Z 3
Gekleurde ring zonder
configureerbare toleranties A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
configureerbare kwaliteiten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 160200 1
EAN/GTIN 4045197926357
Nummer fabrikant 160200 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met linkse spiraal 7 − 8° en lange aansnijding over 1/4 van de snijlengte. Even aantal tanden met ongelijke steek voor ronde en kerfvrije boring. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid.
Handruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.

Toepassing:

Voor doorlopende boringen (niet voor blinde gaten). Ook zeer geschikt voor onderbroken boringen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan