{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart |
Zylinderreibahle
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC |
0,95 mm
|
|
| Schneidendurchmesser 1. Stufe max. DC |
1,18 mm
|
|
| Toleranzfeld |
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
|
|
| Länge gesamt L |
34 mm
|
|
| Schneidenlänge LC |
13 mm
|
|
| Anzahl Schneiden |
3
|
|
| Auskraglänge A |
19 mm
|
|
| Reibwerkzeugart |
für Durchgangsloch
|
|
| Drallwinkel max. |
8 Grad
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| Intervall Konfigurierbarkeit |
0,001 mm
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft mit Vierkant
|
|
| trocken Bearbeitung |
bedingt geeignet
|
|
| Qualität |
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
|
|
| Öl |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Konfigurierbar |
ja
|
|
| Drallrichtung |
links
|
|
| Teilung |
ungleich
|
|
| Antriebsart |
Handreibahle
|
|
| Schneidstoff |
HSS
|
|
| Zerspanungsgruppe |
N (NE-Metalle); P (Stahl)
|
|
| Beschichtung |
unbeschichtet
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Nutzlänge L1 |
17 mm
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Stahl
|
|
| Norm |
DIN 206 B
|
|
| Formbuchstabe Normnummer |
B
|
|
| Datenträger |
ohne Datenträger
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Reiben (BRE)
|
|
| Farbring |
ohne
|
| Artikelnummer | 160200 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197926357 | |
| Herstellernummer | 160200 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |