• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sistema di valigie L-BOXX Contractor Backpack

Codice art.: 1600A037E5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 1600A037E5
EAN / GTIN 4053423619058
Codice del produttore 1600A037E5
Numero-L L00620 107648
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Sistema di valigie L-BOXX Contractor Backpack, Il sistema L-BOXX Contractor è la soluzione mobile ideale per riporre gli utensili, che unisce durata e versatilità. La struttura modulare interconnessa consente un collegamento perfetto con tutti gli altri prodotti del sistema L-BOXX Contractor. Lo zaino L-BOXX Contractor offre diverse utili possibilità di stivaggio. Dispone di due scomparti principali, uno per gli utensili manuali e uno per i documenti e gli strumenti, oltre a uno scomparto protettivo per occhiali o occhiali di protezione. Il materiale esterno resistente, robusto e idrorepellente dello zaino protegge il contenuto dalla polvere e dall’umidità. Grazie al fondo sagomato e resistente agli urti, lo zaino può essere impilato su tutte le valigie L-BOXX Contractor. Lo zaino L-BOXX Contractor Backpack è dotato di schienale imbottito, ampio scomparto principale aperto, scomparto separato per laptop, scomparti con cerniera, scomparti aperti e tasca per bottiglia d’acqua. Tutti i prodotti L-BOXX Contractor sono compatibili con le L-BOXX standard.

Proprietà:

  • Anelli a D.: no
  • ProClick pronto: no
  • Ingombro L-BOXX: no