Systém kufrů L-BOXX Contractor Backpack

Artiklové číslo: 1600A037E5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A037E5
EAN / GTIN 4053423619058
Číslo výrobce 1600A037E5
L-číslo L00620 107648
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Systém kufrů L-BOXX Contractor Backpack, Systém L-BOXX Contractor je mobilní řešení pro ukládání nářadí, které kombinuje dlouhou životnost s univerzálností. Modulární konstrukce umožňuje hladké propojení se všemi ostatními produkty systému L-BOXX Contractor. Batoh L-BOXX Contractor Backpack nabízí několik užitečných úložných možností. Má dvě hlavní přihrádky, jednu na ruční nářadí a druhou na dokumenty a přístroje, a také ochrannou přihrádku na brýle nebo ochranné brýle. Odolný, robustní a voděodolný vnější materiál batohu chrání obsah před prachem a vlhkostí. Díky nárazuvzdornému tvarovanému dnu lze batoh naskládat na všechny kufry L-BOXX Contractor. Batoh L-BOXX Contractor Backpack má polstrovaná záda, velkou otevřenou hlavní přihrádku, samostatnou přihrádku na notebook, přihrádky na zip, otevřené úložné přihrádky a kapsu na láhev s vodou. Všechny produkty L-BOXX Contractor jsou zpětně kompatibilní se standardními L-BOXXy.

Charakteristika:

  • D-kroužky: ne
  • ProClick připraven: ne
  • Stopa L-BOXX: ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku