Koffersysteem L-BOXX Contractor Backpack

Artikelnummer: 1600A037E5
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
Artikelnummer 1600A037E5
EAN/GTIN 4053423619058
Nummer fabrikant 1600A037E5
L-nummer L00620 107648
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Koffersysteem L-BOXX Contractor Backpack, Het L-BOXX Contractor-systeem is de mobiele gereedschapopslagoplossing bij uitstek, die duurzaamheid combineert met veelzijdigheid. De in elkaar grijpende modulaire opbouw maakt een naadloze verbinding met alle andere producten van het L-BOXX Contractor-systeem mogelijk. De L-BOXX Contractor Backpack biedt verschillende handige opbergmogelijkheden. Het heeft twee hoofdvakken, één voor handgereedschap en één voor documenten en apparaten, evenals een beschermvak voor een bril of veiligheidsbril. Het slijtvaste, robuuste en waterafstotende buitenmateriaal van de rugzak beschermt de inhoud tegen stof en vocht. Dankzij de schokbestendige, voorgevormde bodem kan de rugzak op alle L-BOXX Contractor-koffers worden gestapeld. De L-BOXX Contractor Backpack heeft een gewatteerde rug, een groot open hoofdvak, een apart laptopvak, vakken met ritssluiting, open opbergvakken en een vak voor een waterfles. Alle L-BOXX Contractor-producten zijn achterwaarts compatibel met standaard L-BOXXen.

Kenmerk:

  • D-ringen: nee
  • ProClick gereed: nee
  • Voetafdruk L-BOXX: nee