Kit combinato GWT 20 e set di utensili manuali

Codice art.: 1600A02H5B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A02H5B
EAN / GTIN 4059952657424
Codice del produttore 1600A02H5B
Numero-L L00590 1744

Descrizione

Descrizione:

  • Combinazione intelligente: la borsa portautensili Bosch Professional e il set di utensili manuali.
  • Indispensabile set per la massima mobilità: borsa portautensili aperta e 8 utensili manuali Bosch Professional per una perfetta flessibilità.
  • Vari scomparti e tasche interne per un accesso rapido e un'organizzazione individuale degli utensili.
  • Trasporto sicuro degli utensili grazie ai morsetti di fissaggio integrati per il collegamento con L-BOXX

Proprietà:

  • Volume: 40,2 dm3
  • Peso lordo: 5,55 kg
  • Peso netto: 4,5 kg
  • Larghezza dimensione: 480 mm
  • Dimensione altezza: 335 mm
  • Lunghezza dimensione: 250 mm