Kit Combo GWT 20 et kit d'outils à main

Réf.: 1600A02H5B
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02H5B
EAN / GTIN 4059952657424
Réf. fabricant 1600A02H5B
Article hors catalogue L00590 1744

Description

Description:

  • Une combinaison astucieuse - la sacoche à outils Bosch Professional et le set d'outils à main.
  • Un set indispensable pour une mobilité maximale - sacoche à outils ouverte et 8 outils à main Bosch Professional pour une flexibilité parfaite.
  • De multiples compartiments et poches intérieures pour un accès rapide et une organisation individuelle des outils.
  • Un transport sûr des outils grâce à des pinces de fixation intégrées pour une connexion à la L-BOXX

Caractéristique(s):

  • Volume: 40,2 dm3
  • Poids brut : 5,55 kg
  • Poids net : 4,5 kg
  • Largeur de cote : 480 mm
  • Dimension en hauteur : 335 mm
  • Longueur de cote : 250 mm