Kit Combo GWT 20 și set de unelte de mână

Cod articol: 1600A02H5B
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A02H5B
EAN / GTIN 4059952657424
Număr producător 1600A02H5B
L-Număr L00590 1744

Descriere

Descriere:

  • O combinație inteligentă - geanta de scule Bosch Professional și setul de scule de mână.
  • Set indispensabil pentru mobilitate maximă - geantă de scule deschisă și 8 scule de mână Bosch Professional pentru o flexibilitate perfectă.
  • Diverse compartimente și buzunare interioare pentru acces rapid și organizarea individuală a sculelor.
  • Transport sigur al sculelor datorită clemelor de fixare integrate pentru o conexiune cu L-BOXX

Caracteristică:

  • Volum: 40,2 dm3
  • Greutate brută: 5,55 kg
  • Greutate netă: 4,5 kg
  • Lățime dimensiune: 480 mm
  • Dimensiune înălțime: 335 mm
  • Lungime dimensiune: 250 mm