Combiset GWT 20 en handgereedschapsset

Artikelnummer: 1600A02H5B
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A02H5B
EAN/GTIN 4059952657424
Nummer fabrikant 1600A02H5B
L-nummer L00590 1744

Omschrijving

Omschrijving:

  • Goede combinatie - de Bosch Professional gereedschapstas en de handgereedschapsset.
  • Onmisbare set voor maximale mobiliteit - open gereedschapstas en 8 Bosch Professional handgereedschappen voor perfecte flexibiliteit.
  • Verschillende vakken en binnenzakken voor snelle toegang en individuele organisatie van het gereedschap.
  • Veilig gereedschapstransport dankzij geïntegreerde bevestigingsklemmen voor een verbinding met de L-BOXX

Kenmerk:

  • Volume: 40,2 dm3
  • Brutogewicht: 5,55 kg
  • Nettogewicht: 4,5 kg
  • Dimensie Breedte: 480 mm
  • Hoogteafmeting: 335 mm
  • Lengte afmeting: 250 mm