Indító készlet, 1 akkumulátor ProCORE18V 4,0 Ah, gyorstöltő GAL 18V-40 Professional

Cikkszám: 1600A01U7U
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01U7U
EAN / GTIN 4059952518886
Gyártó száma 1600A01U7U
L-szám L00590 1277

Leírás

Leírás:

  • Töltőkészletszett 1 x ProCORE18V 4Ah + GAL 18V-40, Egy normál 18V-os akkumulátor teljesítménye kompakt, könnyű kivitelben, Új cellatechnológia, a normál 18V-/4.0 Ah akkumulátorral megegyező teljesítmény, optimalizált méretekkel és kisebb súllyal

Jellemző:

  • Akkumulátor 1, kapacitás: 4,0 Ah
  • Akkus feszültség: 18,0 V
  • Töltési áram: 4,0 A
  • Töltési idő 4,0 Ah kapacitással (80%/100%) kb.: 48/65 perc
  • Cellatípus: Li-Ion

Tartalom:

  • 1 x ProCORE18V 4,0Ah akkumulátor
  • Gyorstöltő GAL 18V-40 Professional
  • doboz