Kit de démarrage, 1 batterie ProCORE18V 4,0 Ah, chargeur rapide GAL 18V-40 professionnel

Réf.: 1600A01U7U
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
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A01U7U
EAN / GTIN 4059952518886
Réf. fabricant 1600A01U7U
Article hors catalogue L00590 1277

Description

Description:

  • Kit de démarrage 1 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40, performances d'une batterie 18V standard dans un design compact et léger, nouvelle technologie cellulaire avec les mêmes performances qu'une batterie 18V/4,0 Ah standard dans des dimensions optimisées et un poids inférieur
  • Temps de charge ultra-rapide pour les 18V batteries, par exemple, charge d'une batterie ProCORE18V 4,0Ah en seulement 48 minutes à 80 %, Compatible depuis 2008: toutes nos batteries s'adaptent à la classe de tension correspondante dans les outils professionnels Bosch neufs et existants

Caractéristique(s):

  • Accu 1, capacité : 4.0 Ah
  • Tension de l'accu : 18.0 V
  • Courant de charge : 4.0 A
  • Durée de charge pour une capacité d'accu de 4.0 Ah (80%/100%) env. : 48/65 min
  • Type de cellule : Li-Ion

Livraison:

  • 1 x batterie ProCORE18V 4.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • Carton