Inserti per stoccaggio utensili inserto per GWS 12V-76

Codice art.: 1600A00F0F
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A00F0F
EAN / GTIN 3165140846769
Codice del produttore 1600A00F0F
Numero-L L00590 2345
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tutto riposto in modo sicuro
  • Adatto per GWS 12V-76
  • Mezzo vassoio adatto a L-BOXX 102 con spazio per caricabatterie e 2 batterie
  • L'uso flessibile di due mezzi vassoi in un L-BOXX Bosch permette di combinare un utensile da 12 volt e accessori, due utensili da 12 volt o accessori diversi.

Proprietà:

  • Volume: 3,931 dm3
  • Peso lordo: 0,14 kg
  • Peso: 0,2 kg
  • Peso netto: 0,14 kg
  • Larghezza dimensione: 200 mm
  • Dimensione altezza: 62 mm
  • Lunghezza dimensione: 317 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 332 x 61 x 203 mm
  • Dimensioni esterne (larghezza): 332 mm
  • Dimensioni esterne (altezza): 203 mm
  • Dimensioni esterne (lunghezza): 61 mm
  • Anelli a D: N.
  • Design del materiale: PS
  • ProClick Ready: No
  • Ingombro L-BOXX: N.