Inlay-uri pentru depozitarea sculelor Inlay pentru GWS 12V-76

Cod articol: 1600A00F0F
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
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 1600A00F0F
EAN / GTIN 3165140846769
Număr producător 1600A00F0F
L-Număr L00590 2345
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Toate lucrurile sunt depozitate în siguranță
  • Adecvat pentru GWS 12V-76
  • Jumătate de tavă se potrivește pentru L-BOXX 102 cu spațiu pentru încărcător și 2 baterii
  • Utilizarea flexibilă a două jumătăți de tavă într-o singură L-BOXX Bosch permite combinarea unei unelte de 12 volți și a accesoriilor, a două unelte de 12 volți sau a diferitelor accesorii.

Caracteristică:

  • Volum: 3,931 dm3
  • Greutate brută: 0,14 kg
  • Greutate: 0,2 kg
  • Greutate netă: 0,14 kg
  • Lățime dimensiune: 200 mm
  • Dimensiune înălțime: 62 mm
  • Lungime dimensiune: 317 mm
  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 332 x 61 x 203 mm
  • Dimensiuni externe (lățime): 332 mm
  • Dimensiuni externe (înălțime): 203 mm
  • Dimensiuni externe (lungime): 61 mm
  • Inele D: Nu
  • Design material: PS
  • ProClick Ready: Nu
  • Amprenta l-BOXX: Nu