Vložky pro uložení nářadí Inlay pro GWS 12V-76

Artiklové číslo: 1600A00F0F
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A00F0F
EAN / GTIN 3165140846769
Číslo výrobce 1600A00F0F
L-číslo L00590 2345
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Všechno bezpečně uloženo
  • Vhodné pro GWS 12V-76
  • Poloviční zásobník vhodný pro L-BOXX 102 s prostorem pro nabíječku a 2 baterie
  • Flexibilní použití dvou polovičních zásobníků v jednom Bosch L-BOXX umožňuje kombinaci jednoho 12voltového nářadí a příslušenství, dvou 12voltových nářadí nebo různého příslušenství.

Charakteristika:

  • Objem: 3,931 dm3
  • Celková hmotnost: 0,14 kg
  • Hmotnost: 0,2 kg
  • Čistá hmotnost: 0,14 kg
  • Šířka kóty: 200 mm
  • Rozměr výšky: 62 mm
  • Délka kóty: 317 mm
  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 332 x 61 x 203 mm
  • Vnější rozměry (šířka): 332 mm
  • Vnější rozměry (výška): 203 mm
  • Vnější rozměry (délka): 61 mm
  • D-kroužky: Ne
  • Provedení materiálu: PS
  • ProClick Ready: Ne
  • Stopa L-BOXX: Ne