• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Attacco FlexiClick GFA 18-H

Codice art.: 1600A003NF
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Attacco per avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A003NF
EAN / GTIN 3165140802529
Codice del produttore 1600A003NF
Numero-L L00590 521
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco FlexiClick GFA 18-H
  • Sistema Bosch FlexiClick 5 in 1: per affrontare ogni sfida, Elevata flessibilità - l'attacco per trapano a percussione GFA 18-H trasforma l'avvitatore in un vero e proprio trapano a percussione SDS plus, Potente - grazie al nuovo meccanismo di percussione è possibile forare senza fatica anche il calcestruzzo duro, Comodo - l'attacco SDS plus consente di cambiare rapidamente la punta

Proprietà:

  • Peso: 0,8 kg
  • Dimensioni: 146x58x58 mm
  • Massimo. Ø di foratura nel calcestruzzo: 10 mm
  • Velocità nominale (18 V): 0 - 1700 min-1
  • Energia del colpo, max: 1 J
  • Velocità del colpo alla velocità nominale (18 V): 0 - 4800 bpm
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 58 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 58 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 146 mm

Fornitura:

  • Maniglia ausiliaria
  • Cartone