Accesoriu FlexiClick GFA 18-H

Cod articol.: 1600A003NF
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1600A003NF
EAN / GTIN 3165140802529
Număr producător 1600A003NF
L-Număr L00590 521
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Atașament FlexiClick GFA 18-H
  • Sistemul Bosch FlexiClick 5 în 1 Bosch FlexiClick: stăpânește orice provocare, Flexibilitate ridicată - atașamentul de găurit cu ciocanul GFA 18-H transformă șurubelnița într-o mașină de găurit cu ciocan SDS plus cu drepturi depline, Puternic - datorită mecanismului de impact inovator, este posibilă găurirea fără efort chiar și în beton dur, Practic - atașament SDS plus pentru schimbarea rapidă a burghiului

Caracteristică:

  • Greutate: 0,8 kg
  • Dimensiuni: 146x58x58 mm
  • Mărime maximă. Ø de găurire în beton: 10 mm
  • Viteza nominală (18 V): 0 - 1700 min-1
  • Energie de impact, max: 1 J
  • Frecvența cursei la viteza nominală (18 V): 0 - 4800 bpm
  • Dimensiune (lățime): 58 mm
  • Dimensiune (înălțime): 58 mm
  • Dimensiune (lungime): 146 mm

Livrare:

  • Mâner auxiliar
  • Carton