FlexiClick hulpstuk GFA 18-H

Artikelnummer: 1600A003NF
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
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A003NF
EAN/GTIN 3165140802529
Nummer fabrikant 1600A003NF
L-nummer L00590 521

Omschrijving

Omschrijving:

  • FlexiClick opzetstuk GFA 18-H
  • Bosch FlexiClick 5-in-1 systeem: elke uitdaging de baas
  • Hoge flexibiliteit - het boorhameropzetstuk GFA 18-H verandert de schroevendraaier in een volwaardige SDS plus klopboormachine
  • Krachtig - dankzij het nieuwe slagmechanisme kan er zelfs in hard beton moeiteloos geboord worden
  • Gemakkelijk - SDS plus opzetstuk voor snelle boorwissel
  • Bijbehorende handgreep; kartonnen doos

Kenmerk:

  • Gewicht: 0,8 kg
  • Afmeting: 146x58x58 mm
  • Max. Boor-Ø in beton: 10 mm
  • Nominale snelheid (18 V): 0 - 1700 min-1
  • Slagenergie, max: 1 J
  • Slagsnelheid bij nominale snelheid (18 V): 0 - 4800 bpm
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 58 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 58 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 146 mm

Levering:

  • Hulpgreep
  • Karton