Valvola di ritegno, G1/4 esterno Tubo AØ 6 mm, PN max. 400, acciaio zincato

Codice art.: 159474
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 159474
EAN / GTIN 4047322641043
Codice del produttore 159474
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, G1/4 esterno anello filettato, Ø esterno tubo 6, PN max. 400, SW1 17, SW2 19, SW3 19, acciaio zincato, pressione di apertura:0, 8-1, 2 bar . Valvola di ritegno, direzione del flusso filettatura verso l’anello tagliente, filettatura esterna cilindrica, versione pesante

Proprietà:

  • L1: 46,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Filettatura: G 1/4
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 6 mm