Válvula de retención, G1/4 exterior, tubo AØ 6 mm, PN máx. 400, acero galvanizado

Número de artículo: 159474
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 159474
EAN / GTIN 4047322641043
Número del fabricante 159474
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención, G1/4 exterior, anillo roscado, Ø exterior del tubo 6, PN máx. 400, SW1 17, SW2 19, SW3 19, acero galvanizado, presión de apertura.:0, 8-1, 2 bar . Válvula antirretorno, dirección del flujo Rosca para anillo cortante, rosca exterior cilíndrica, ejecución pesada

Característica:

  • L1: 46,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Rosca: G 1/4
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm