Zpětný ventil, G1/4 vnější trubka AØ 6 mm, PN max. 400, pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 159474
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 159474
EAN / GTIN 4047322641043
Číslo výrobce 159474
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, G1/4 vnější závitová kroužková spojka, vnější průměr trubky 6, PN max. 400, SW1 17, SW2 19, SW3 19, pozinkovaná ocel, otevírací tlak:0, 8–1, 2 bar . Zpětný ventil, směr průtoku závit k řezné kroužku, vnější závit válcový, těžká provedení

Charakteristika:

  • L1: 46,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Závit: G 1/4
  • Materiál: Ocel pozinkovaná (DIN 2353)
  • Vnější průměr trubky: 6 mm