Piegatrici in alluminio 7-8 mm

Codice art.: 1576828
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Forma piegata
Materiale Alluminio
Per diametro del tubo min. 7 mm
Per diametro del tubo max. 8 mm
Raggio di curvatura min. 24 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1576828
EAN / GTIN 4017981278553
Codice del produttore 1576828
Numero-L L60160 5004
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In alluminio altamente resistente

Proprietà:

  • Raggio di curvatura [mm]: 24
  • Foro [mm]: 16
  • per unità No.: 2785
  • Materiale: Alluminio
  • Ø del tubo (min./max.) [mm]: 8
  • Isolato a 1000 V: no
  • con guida di scorrimento: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no