Hliníková ohýbací forma 8 mm

Č. pol.: 1576828
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1576828
EAN/GTIN 4017981278553
Číslo výrobcu 1576828

Popis

Popis:

Vyrobeno z vysoce pevného hliníku

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu [mm]: 24
  • Otvor [mm]: 16
  • pro jednotky č.: 2785
  • Materiál: Hliníkové
  • Ø trubky (min./max.) [mm]: 8
  • 1000 V izolovaný: bez
  • s posuvnou lištou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez