Formes de pliage en aluminium 7-8 mm

Réf.: 1576828
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit forme
Matériau Aluminium
Pour dim. nominales de tuyau min. 7 mm
Pour dim. nominales de tuyau max. 8 mm
Rayon de courbure min. 24 mm

Identification et classification

Référence article 1576828
EAN / GTIN 4017981278553
Réf. fabricant 1576828
Article hors catalogue L60160 5004
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabriqué en aluminium à haute résistance

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure: 24
  • Alésage [mm]: 16
  • pour appareils No.: 2785
  • Matériau: Aluminium
  • Ø du tube (min./max.) [mm]: 8
  • 1000 V isolé: non
  • avec glissière: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non