Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti, non rivestito, ⌀ Lamatore D1 × ⌀ Perno D2: 18X10,5mm

Codice art.: 156120 18X10,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lamatore D1 × ⌀ Perno D2 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Cono Morse

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Svasatore 18 mm
Rivestimento non rivestito
⌀ Perno guida 10,5 mm
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma Norma interna
Codolo Cono Morse
Per dimensione viti M10
Per grado di precisione del foro f
Lunghezza complessiva L 150 mm
Cono Morse CM 2
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,14 mm/gir.
Passaggio interno per LR no
⌀ Preforatura 10,5 mm
Altezza gradino L1 1° gradino con smusso 25 mm
Lunghezza tagliente lc 25 mm
Angolo di affilatura 180 grado
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 156120 18X10,5
EAN / GTIN 4045197087812
Codice del produttore 156120 18X10,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Lamatore a scanalature elicoidali. Il ⌀ del perno guida è adatto all’impiego:
f − per fori passanti, grado di precisione fine a norma DIN ISO 273.
m − per fori passanti, grado di precisione medio a norma DIN ISO 273.

Uso:

Per creare la sede alla testa di viti a esagono incassato a norme DIN 912, 6912, 7984 e viti a testa cilindrica a norma ISO 1207 (DIN 84).

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.