Lamatore per sedi di viti a norma DIN per fori passanti 26X17 mm

Codice art.: 156120 26X17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Cono Morse

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Svasatore 26 mm
Rivestimento non rivestito
⌀ Perno guida 17 mm
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma Norma interna
Codolo Cono Morse
Per dimensione viti M16
Per grado di precisione del foro f
Lunghezza complessiva L 192 mm
Cono Morse CM 3
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,2 mm/gir.
Passaggio interno per LR no
⌀ Preforatura 17 mm
Altezza gradino L1 1° gradino con smusso 35 mm
Angolo di affilatura 180 grado
Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 156120 26X17
EAN / GTIN 4045197087874

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Lamatore a scanalature elicoidali. Il ⌀ del perno guida è adatto all’impiego:
f − per fori passanti, grado di precisione fine a norma DIN ISO 273.
m − per fori passanti, grado di precisione medio a norma DIN ISO 273.

Uso:

Per creare la sede alla testa di viti a esagono incassato a norme DIN 912, 6912, 7984 e viti a testa cilindrica a norma ISO 1207 (DIN 84).

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
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
    ⌀ Lamatore D1 × ⌀ Perno D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello