{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ fraise | 18 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| ⌀ tenon | 10,5 mm | |
| Type d'outils | HSS | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Norme | Norme usine | |
| Queue | Cône morse | |
| Pour taille de vis | M10 | |
| Pour qualité de l'alésage | f | |
| Longueur totale L | 150 mm | |
| Cône morse CM | 2 | |
| Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
| Arrosage interne | non | |
| ⌀ pré-perçage | 10,5 mm | |
| Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein | 25 mm | |
| Long. coupe lc | 25 mm | |
| Angle de pointe | 180 degré | |
| Type de produit | Fraises à lamer |
| Référence article | 156120 18X10,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197087812 | |
| Réf. fabricant | 156120 18X10,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |