Pinza a naso piatto VDE con manicotti isolanti VDE 200 mm

Codice art.: 1552147
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Test effettuato fino a 1.000 V
Sigillo di qualità e test VDE
Forma ganasce/forchetta Es. mezzotonda
Posizione ganasce/forchetta forma piegata
Angolare, forma piegata 45 grado
Lunghezza ganasce/forchetta 70,5 mm
Larghezza ganasce / forchetta 18,5 mm
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Materiale ganasce/forchetta acciaio al cromo-vanadio
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinze a becchi piatti/tondi
Caratteristiche Funzione di taglio
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. forgiata; Es. temprata in bagno d’olio
Normativa DIN EN IEC 60900
Lunghezza complessiva 200 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1552147
EAN / GTIN 4010886816042
Codice del produttore 1552147
Numero-L L60160 4016
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Punte inclinate a 45°
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Guaine isolanti

Proprietà:

  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 70,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Impugnature a 2 componenti isolate VDE fino a 1000 V
  • Larghezza testa 1 [mm]: 18,5 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Larghezza punta W4 [mm]: 3,7 mm
  • Spessore della punta: 2,8 mm
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Versione antiscintilla: no
  • con tagliente: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì