{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Form Backen/ Maul | flach-rund | |
| Stellung Backen/Maul | abgewinkelt | |
| Winkel, abgewinkelt | 45 Grad | |
| Länge Backen/ Maul | 70,5 mm | |
| Breite Backen/ Maul | 18,5 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Flach- / Rundzange | |
| Eigenschaften | Schneidfunktion | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet; ölgehärtet | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 | |
| Länge gesamt L | 200 mm |
| Artikelnummer | 1552147 | |
| EAN / GTIN | 4010886816042 | |
| Herstellernummer | 1552147 | |
| L-Nummer | L60160 4016 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |