{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Forma fălcilor/gura | Plat-rotund | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 45 grad | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 70,5 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 18,5 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Lungimea totală L | 200 mm |
| Cod articol | 1552147 | |
| EAN / GTIN | 4010886816042 | |
| Număr producător | 1552147 | |
| L-Număr | L60160 4016 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |