• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinze VDE con manicotti isolanti VDE

Codice art.: 1552112
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1552112
EAN / GTIN 4010886816011
Codice del produttore 1552112
Numero-L L60160 2465
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Guaine isolanti

Proprietà:

  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 50 mm
  • Larghezza totale [mm]: 53 mm
  • Altezza totale [mm]: 26 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 170 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Impugnature a 2 componenti isolate VDE fino a 1000 V
  • Larghezza testa 1 [mm]: 16,5 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Larghezza punta W4 [mm]: 3,2 mm
  • Spessore della punta: 2,5 mm
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Versione antiscintilla: no
  • con tagliente: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì