VDE-Telefoontang met huls-isolatie 160 mm

Artikelnummer: 1552112
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1552112
EAN/GTIN 4010886816011
Nummer fabrikant 1552112
L-nummer L60160 2465

Omschrijving

Omschrijving:

inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC
GEDORE speciaal temperstaal, verchroomd
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Huls-isolatie

Kenmerk:

  • Beklengte L3 [mm]: 50 mm
  • Totale breedte [mm]: 53 mm
  • Totale hoogte [mm]: 26 mm
  • Totale lengte [mm]: 170 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Kopbreedte 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
  • Tipbreedte W4 [mm]: 3,2 mm
  • Dikte tip: 2,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • met snijkant: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja