• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

VDE-Flachrundzange mit Hüllenisolierung 160 mm

Artikel-Nr.: 1552112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Flachrundzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1552112
EAN / GTIN 4010886816011
Herstellernummer 1552112
L-Nummer L60160 2465
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
  • Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

Merkmal:

  • Backenlänge L3 [mm]: 50 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 53 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 26 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
  • Griffausführung: 2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
  • Kopfbreite 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 3,2 mm
  • Spitzenstärke: 2,5 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • mit Schneide: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja