VHM upuštač 60° 20 mm

Artikl br.: 150855 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Cilindrična drška

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 20 mm
Prevlaka bez prevlake
Vrh kuta upuštača 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Broj oštrica Z 3
Standard Standard proizvođača
Drška Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 5 mm
Ukupna duljina L 67 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,16 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150855 20
EAN / GTIN 4045197087379

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
65
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
30
Čelik < 1100 N/mm²
P
18
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
Čelik < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrsta izvedba, specijalna geometrija za najveće opterećenje pri upuštanju i skidanju srha bez vibriranja alata.

Materialul sculei:

Vel. 8 – od VHM-a.
Vel. 10–25 – VHM-glava zalemljena na dršku. Slično kao DIN 344 C.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu