Set di svasatori conici di precisione con 3 superfici di serraggio n. art. 150132 in cassetta 90°, TiAlN, Numero svasatori: 5

Codice art.: 150307 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
103 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero svasatori Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 5 pz.
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Versione attacco sistema metrico
Classe di tolleranza attacco h9
Esecuzione del codolo HE
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Numero taglienti 3
Direzione delle spire destra
Angolo, 1° livello 90 grado
Perni guida Senza perno di guida
Designazione del prodotto (tipo) N
Passo dei taglienti dello svasatore Es. estremamente irregolare
Materiale da taglio HSS
Rivestimento TiAlN
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 335 C
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Lamatura
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Svasatore conico
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150307 5
EAN / GTIN 4045197700803
Codice del produttore 150307 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
75
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
65
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
Acciaio < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafite, GFRP, CFRP
N
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatore conico di precisione n. art. 150132. Gli svasatori sono disponibili anche con 3 superfici di serraggio per l’applicazione nel mandrino a 3 griffe.
Svasatori a 3 taglienti. Geometria speciale con passo estremamente asimmetrico e preparazione del tagliente perfettamente combinata. Con spoglia rettificata radiale. Cavità per trucioli ricavate dal pieno. Innovativo rivestimento speciale TiAlN per durate elevate. Svasatore conico di precisione, prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto alla norma DIN335-C.

Vantaggi:

Elevata silenziosità durante l’intero processo di svasatura. Funzionamento senza vibrazioni per risultati perfetti con durate ottimali degli utensili.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° precise.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Fornitura:

Set di 5 svasatori conici di precisione in cassetta.

Download & documenti

Prodotti correlati