Garnitura preciznih stožčastih grezil  s 3 vpenjalnimi ploskvami art. 150132 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 5

Št. art.: 150307 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število grezil Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 5 kos
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Tolerančni razred vpenjala h9
Izvedba držala HE
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Število rezil 3
Smer sukanja desni
Kot, 1. stopnja 90 stopinj
Vodilni čep brez vodilnega zatiča
Ime izdelka (tip) N
Delitev rezil grezila izredno neenakomerna
Rezalni material HSS
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 335 C
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave ravno grezenje
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka stožčasta grezila
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 150307 5
EAN/GTIN 4045197700803
Številka proizvajalca 150307 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Precizna stožčasta grezila art. 150132. Vsa grezila dodatno s 3 vpenjalnimi površinami na držalu za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.
Vsa grezila s 3 rezili. Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil. Radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Novorazvita specialna prevleka TiAlN za dolgo življenjsko dobo. Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Prednosti:

Zelo miren tek med celotnim postopkom grezenja. Tek brez poskakovanja orodja za odlične rezultate pri optimalni življenjski dobi orodja.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Obseg dobave:

5-delna garnitura preciznih stožčastih grezil v kaseti.