Juego de avellanadores cónicos de precisión con 3 planos de apriete n.º150132 con caja 90°, TiAlN, Cantidad de avellanadores: 5

Número de artículo: 150307 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
143 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 335 C
Recubrimiento TiAlN
Ángulo, 1.er escalón 90 grados
Cantidad de cortes Z 3
Número de piezas 5 ud.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h9
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Präzisions-Kegelsenker-Satz mit 3 Spannflächen
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Espigas de guía Sin pasador de guía
División de las cuchillas del avellanador Extremadamente desigual
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Letra de la forma, número de norma C
Procedimiento de mecanizado Avellanado de perfiles (SPR)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Avellanador cónico
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 150307 5
EAN / GTIN 4045197700803
Número del fabricante 150307 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Avellanador cónico de precisión 150132. Todos los avellanadores adicionalmente con 3 planos de apriete en el mango para la aplicación en portabrocas de 3 mordazas.:
Todos los avellanadores provistos de 3 filos. Geometría especial con división extremadamente desigual y preparación del filo adaptada. Con destalonado radial. Canales de virutas rectificados de pieza llena. Revestimiento especial de TiAIN de nuevo desarrollo para duraciones óptimas. Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.

Ventaja:

Gran suavidad de marcha durante todo el proceso de avellanado. Funcionamiento sin vibraciones para resultados perfectos junto con una vida útil óptima de la herramienta.

Aplicación:

Avellanador cónico de precisión para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.

Contenido:

1 avellanador de cada tam.: Tam. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Volumen de suministro:

Juego de avellanador cónico de precisión de 5 piezas con caja.