Súprava presných kužeľových záhlbníkov s 3 upínacími plochami č. 150132 v kazete 90° 5

Č. pol.: 150307 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
308 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Členenie záhlbníkových rezov: nerovnaké
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet záhlbníkov 5
Povrchová úprava TiAlN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Členenie záhlbníkových rezov nerovnaké
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 C
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami s h9
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150307 5
EAN/GTIN 4045197700803

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
75
Alu (krátke rezanie)
N
75
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
65
Oceľ < 750 N/mm²
P
50
Oceľ < 900 N/mm²
P
30
Oceľ < 1100 N/mm²
P
18
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
Oceľ < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GRP, CFRP
N
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presný kužeľový záhlbník 150132. Všetky záhlbníky majú navyše 3 upínacie plochy na stopke na použitie v 3-čeľusťovom skľučovadle.
Všetky hĺbidlá s 3 reznými ranami. Presný kužeľový záhlbník s nerovnomerným delením a koordinovanou prípravou reznej hrany. Radiálne podbrúsené. Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu. Novo vyvinutá, špeciálna povrchová úprava TiAlN pre dlhú životnosť. Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

Výhoda:

Mimoriadne hladký chod počas celého procesu zahlbovania. Chod bez chvenia pre dokonalé výsledky s optimálnou životnosťou nástroja.

Použitie:

Presný záhlbník na vytváranie presných, okrúhlych 90° záhlbov.

Obsah:

1 záhlbník: Veľ. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Rozsah dodávky:

5-dielna súprava presných kužeľových záhlbníkov v kazete.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely